Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac kabelske police KLIK KPC za PNK 300mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2792893

EAN: 8605050508531

PEKOM

80010012 - KPC PNK 300/3000 PL/

No product image

Pokrov kabelske police KLIK KPC za polico PNK 300mm 3000mm jeklo Galvaniziran

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KLIK
Širina poklopca (mm)
300
Dužina (mm)
3000
Materijal
Jeklo
Površina
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije