Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Poklopac kabelske police KLIK PNK 300mm 3000mm Vruće pocinčano

Šifra: 2802020

EAN: 8605050569990

PEKOM

800200122 - KPC PNK 300/3000 TC/

No product image

Pokrov kabelske police Pekom PNK širina: 300mm dolžina: 3000mm jeklo Vroče cinkano

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KLIK
Širina poklopca (mm)
300
Dužina (mm)
3000
Površina
Vroče cinkano

Ostali podaci ili svojstva

Debljina materijala (mm)
0,8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije