Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac kabelske police Obo Bettermann DLKS 400 FS 400mm 2000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2689797

EAN: 4012196045242

Obo Bettermann

6049174 - DLKS 400 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina poklopca (mm)
400
Dužina (mm)
2000
Materijal
Jeklo
Površina
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Debljina materijala (mm)
1
Prikladno za kabelski žlijeb
Da
Prikladno za žlijeb rešetke
Ne
Prikladno za kabelski vodič
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Stezaljka pokrova
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Boja
Cink
Širina gornjeg dijela (mm)
400

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije