Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac kabelske police PEKOM PNK 100-2000 100mm 2000mm Inoks V2A

Šifra: 2766970

EAN: 8605050569327

PEKOM

100600260 - KPC PNK 100-2000 V2A

No product image

Poklopac kabelske police PNK lako se montira klikom na kabelsku policu, bez dodatnih vijaka i stezaljki.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Širina poklopca (mm)
100
Dužina (mm)
2000
Materijal
Nerjaveče jeklo
Površina
V2A

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije