Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Poklopac kabelske police PEKOM za PNK 400mm 2000mm Vruće pocinčano

Šifra: 2770643

EAN: 8605050508708

PEKOM

80020006 - KPC PNK 400/2000 TC

No product image

Poklopac kabelske police PNK lako se montira klikom na kabelsku policu, bez dodatnih vijaka i stezaljki.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Širina poklopca (mm)
400
Dužina (mm)
2000
Materijal
Vroče cinkano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije