Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Poklopac kabelske police ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK 400mm 3000mm up

Šifra: 2804077

EAN: 8605050557621

PEKOM

780010013 - Pokrov PNK 400 #0.75

No product image

Poklopac police za kabele Pekom - ULTRA PROTECT klik za policu PNK 400mm 3000mm UP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ULTRA PROTECTOR 1000+
Širina poklopca (mm)
400
Dužina (mm)
3000
Materijal
UP

Ostali podaci ili svojstva

Debljina materijala (mm)
0,75

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije