Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac odcjepnog elementa Obo Bettermann DFAAM 100 DD 100mm čelik Kontinuirano pocinčani cink-aluminij bez

Šifra: 2761853

EAN: 4012195930655

Obo Bettermann

7138680 - DFAAM 100 DD

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
100
Materijal
Jeklo
Površina
Kontinuirano pocinčani cink-aluminij
Boja
Bez

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za kabelski žlijeb
Da
Prikladno za kabelski vodič
Da
Vrsta pričvršćivanja
Okretna poluga
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije