Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za kutni element Obo Bettermann DFBM 90 200 FS 90 ST. 200mm čelik Neprekinuto cinčanje bez

Šifra: 2761835

EAN: 4012195929116

Obo Bettermann

7138504 - DFBM 90 200 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Savijanje (kut)
90 ST.
Širina (mm)
200
Materijal
Jeklo
Površina
Neprekinuto cinčanje
Boja
Bez

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za kabelski žlijeb
Da
Prikladno za žlijeb rešetke
Ne
Prikladno za kabelski vodič
Da
Vrsta pričvršćivanja
Okretna poluga
Sa spojnicom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Promjena smjera
Vodoravno
Kut
90 ST.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije