Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

110 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2750582, EAN: 4012195654582
Obo Bettermann
2007826 - T 100 D MSD2A

Poklopac za N/Ž kutiju Obo Bettermann T 100 D MSD2A pravokutno SIV 116mm 150mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1016404, EAN: 8011564001633
GEWISS
GW24211

Poklopac za N/Ž kutiju SYSTEM pravokutno BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1016405, EAN: 8011564001671
GEWISS
GW24213

Poklopac za N/Ž kutiju SYSTEM pravokutno BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1047325, EAN: 3830001031270
Mapi Pipe
300467 - TEHNOLOSKI 60

Poklopac za P/Ž kutiju Mapi Pipe Okruglo CRV 60mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1047326, EAN: 3830001031300
Mapi Pipe
300468 - TEHNOLOSKI 80

Poklopac za P/Ž kutiju Mapi Pipe Okruglo CRV 80mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1048187, EAN: 3830001031638
Mapi Pipe
300470 - DP 50

Poklopac za P/Ž kutiju Mapi Pipe pravokutno BIJ 5mm 134mm 173mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1010547, EAN: 3830012671717
TRITECH
ZP-70/80 - 171

Poklopac za P/Ž kutiju TRITECH Okruglo BIJ 70-80mm pričvršćivanje vijcima

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002244, EAN: 3830022320032
SMRDELPLAST
404009 - SM 60-05

Poklopac za P/Ž kutiju SM Okruglo CRV 60mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1011084, EAN: 3830022320049
SMRDELPLAST
404010 - SM 78-05

Poklopac za P/Ž kutiju SM Okruglo CRV 78mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1050159, EAN: 3830022320056
SMRDELPLAST
404011 - SM60

Poklopac za P/Ž kutiju SM točke Okruglo BIJ 60mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1044879, EAN: 3830022320063
SMRDELPLAST
404012 - SM78

Poklopac za P/Ž kutiju SM točke Okruglo BIJ 78mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1145748, EAN: 3830022321237
SMRDELPLAST
404203 - SM07

Poklopac za P/Ž kutiju SM kvadratno BIJ 100mm 100mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije