Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

171 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2602001, EAN: 3389110500295
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2KN31B7

Pomoćni sklopnik TESYS K Upravljački rele 3NO 1NC 24V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2616793, EAN: 3389110500301
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2KN31M7 - Contactors & motor p

Pomoćni sklopnik TESYS K Upravljački rele 3NO 1NC 220V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1163076, EAN: 3389110500318
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2KN31P7 - *mk

Pomoćni sklopnik TESYS K Upravljački rele 3NO 1NC 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2602002, EAN: 3389110500325
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2KN40B7

Pomoćni sklopnik TESYS K Upravljački rele 4NO 24V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2616794, EAN: 3389110500332
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2KN40M7 - Contactors & motor p

Pomoćni sklopnik TESYS K Upravljački rele 4NO 220V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1079453, EAN: 3389110500349
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2KN40P7 - *mk

Pomoćni sklopnik TESYS K Upravljački rele 4NO 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1148138, EAN: 3389110500356
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2KN31E7 - *mk

Pomoćni sklopnik TESYS K Upravljački rele 3NO 1NC 48V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2616795, EAN: 3389110500363
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2KN40E7 - Contactors & motor p

Pomoćni sklopnik TESYS K Upravljački rele 4NO 48V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1151420, EAN: 3389110534276
SCHNEIDER ELECTRIC
CAD32F7

Pomoćni sklopnik TESYS D Upravljački rele 3NO 2NC 110V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1201297, EAN: 3389110564105
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2SK11P7

Pomoćni sklopnik TESYS SK mini 1NO 1NC 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1215685, EAN: 3389110564150
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2SK20E7 - *mk

Pomoćni sklopnik SCHNEIDER E.M. RELE (AC) - MINI IZVEDBA 2NO 48V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1127233, EAN: 3389110564198
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2SK20P7 - *mk

Pomoćni sklopnik TESYS SK kontrolni rele 2NO 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije