Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1214504, EAN: 3606480500541SCHNEIDER ELECTRIC A9S62163
Prekidač ACTI9 SW "0-1" 63A 1P Isključna sklopka
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1213690, EAN: 3606480500558SCHNEIDER ELECTRIC A9S62363
Prekidač ACTI9 SW "0-1" 63A 3P Isključna sklopka
ŠIFRA: 1072451, EAN: 3838895406402ETI 002423114 - SV163
Prekidač EVE SV "0-1" 63A 1P Isključna sklopka
ŠIFRA: 1152260, EAN: 3838895411598ETI 002423416 - SV4100
Prekidač EVE SV "0-1" 100A 4P Isključna sklopka
ŠIFRA: 2713580, EAN: 4015082762629EATON 276262 - IS-25/1
Prekidač EATON 25A 1P Isključna sklopka
ŠIFRA: 1170121, EAN: 4015082762728EATON 276272 - IS-40/3
Prekidač EATON 40A 3P Isključna sklopka
ŠIFRA: 2605308, EAN: 4015082762766EATON 276276 - IS-63/3
Prekidač EATON 63A 3P Isključna sklopka
ŠIFRA: 2741774, EAN: 4015082762803EATON 276280 - IS-80/3
Prekidač EATON 80A 3P Isključna sklopka
ŠIFRA: 2852227, EAN: 4016779904070ABB 2CDD281101R0025 - SD201/25
Prekidač ABB SD201/25 25A 1P Isključna sklopka
ŠIFRA: 2852232, EAN: 4016779904094ABB 2CDD281101R0040 - SD201/40
Prekidač ABB SD201/40 40A 1P Isključna sklopka
ŠIFRA: 2852233, EAN: 4016779904193ABB 2CDD283101R0025 - SD203/25
Prekidač ABB SD203/25 25A 3P Isključna sklopka
ŠIFRA: 2852234, EAN: 4016779904216ABB 2CDD283101R0040 - SD203/40
Prekidač ABB SD203/40 40A 3P Isključna sklopka
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.