Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2623503, EAN: 3389119401593
SCHNEIDER ELECTRIC
RPF2BBD
Preklopni relej SCHNEIDER 2CO od 24 do 24VDC 33,7mm brez vtičnice Povezanost plosnatim utikačem DC
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2623654, EAN: 3389119403450
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM2AB1P7
Preklopni relej ZELIO 2CO 230V 12A 21mm bez podnožja AC
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1206026, EAN: 3389119403535
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM2AB2P7
Preklopni relej ZELIO 2CO 230V 12A 21mm bez podnožja LED AC
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1184478, EAN: 3389119403634
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM3AB2BD
Preklopni relej ZELIO 3CO 24V 21mm bez podnožja LED DC
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1181872, EAN: 3389119403696
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM3AB2P7
Preklopni relej ZELIO 3CO 230V 10A 21mm bez podnožja LED AC
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1163072, EAN: 3389119403986
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM4GB2BD
Preklopni relej ZELIO 4CO 24V 21mm bez podnožja Priključenje utikačem DC 3A, LED; Pak=10 kom.!
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2600189, EAN: 3606480077906
SCHNEIDER ELECTRIC
RSL1PRBU
Preklopni relej ZELIO 1CO 24V 6A 6,2mm sa postoljem LED Priključak za stezaljku s oprugom DC
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2723606, EAN: 3606480626944
SCHNEIDER ELECTRIC
RUMC32E7 - pak=10kos!
Preklopni relej ZELIO LED 3CO 48V 35mm bez podnožja Priključenje utikačem AC
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2793490, EAN: 3606489562755
SCHNEIDER ELECTRIC
RSB2A080BDPV
Preklopni relej ZELIO 2CO 24VDC 8A sa postoljem Priključenje utikačem DC +di
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1045932, EAN: 3831055413500
ELMA TT
421434741 - TRP6931 12V DC
Preklopni relej ELMA 3CO 12V DC
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2729927, EAN: 8012823122854
FINDER
62.33.8.230.0040 - 623382300040
Preklopni relej FINDER močnostni 3CO 230VAC 230VDC 16A 38,2mm bez podnožja Priključenje utikačem AC
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije