Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

321 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1225507, EAN: 3831006967816
TEM ČATEŽ
EM95PW-U - 4338393

Elektronička sklopka MODUL Podžbukno BIJ Regulator glasnosti 2M 35W za 100V linijo, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2600206, EAN: 3831006967830
TEM ČATEŽ
EM95SB-U - 4338394

Elektronička sklopka MODUL Podžbukno CRN Regulator glasnosti 35W 2M za 100V linijo, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2727811, EAN: 3831006967854
TEM ČATEŽ
EM95ES-U - 4338395

Elektronička sklopka MODUL Podžbukno SRE Regulator glasnosti za 100V linije 35W 2M, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2609416, EAN: 3831006968141
TEM ČATEŽ
EM96PW-U - 4338399

Elektronička sklopka MODUL Podžbukno BIJ Regulator glasnoće 4-8ohm 35W, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739567, EAN: 3831006968202
TEM ČATEŽ
EM96SB-U - 4338402

Elektronička sklopka MODUL Podžbukno CRN Regulator glasnoće 4-8ohm 35W, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1137500, EAN: 8011564262973
GEWISS
GW10581

Elektronička sklopka CHORUS Podžbukno BIJ dan / tjedan

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2607316, EAN: 8011564705050
GEWISS
GW10912

Elektronička sklopka CHORUS EL. TIPKALO Podžbukno BIJ 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2607319, EAN: 8011564759879
GEWISS
GW10907

Elektronička sklopka CHORUS TOUCH 1M Podžbukno BIJ 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2607320, EAN: 8011564759886
GEWISS
GW10909

Elektronička sklopka CHORUS Podžbukno BIJ 230V TOUCH DUPLIKATOR 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733989, EAN: 8011564759930
GEWISS
GW10908

Elektronička sklopka CHORUS Podžbukno BIJ 230V TOUCH 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2738045, EAN: 3414970465078
LEGRAND
752360

Prekidač za zatamnjivanje VALENA Life Podžbukno SRE 5-300VA 240V tipkalo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733380, EAN: 3414970465092
LEGRAND
752160

Prekidač za zatamnjivanje VALENA Life Podžbukno BIJ 5-300VA 240V Okretni gumb (5-75W LED)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije