Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

16 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2851973, EAN: 3245063109520
LEGRAND
310952

Pribor za UPS KEOR dodatna vodila 19" 2U

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851974, EAN: 3245063109537
LEGRAND
310953

Pribor za UPS KEOR in Daker DK Bypass ročni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851970, EAN: 3414972084536
LEGRAND
311075 - SPE R/T

Pribor za UPS KEOR Baterija/akumulator 19" 2U za 311069

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851969, EAN: 3414972084543
LEGRAND
311074 - SPE R/T

Pribor za UPS KEOR Baterija/akumulator 19" 2U za 311067

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851971, EAN: 3414972084550
LEGRAND
311076 - SPE R/T

Pribor za UPS KEOR Baterija/akumulator 19" 2U za 311070 in 311071

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851972, EAN: 3414972084567
LEGRAND
311077 - SPE R/T

Pribor za UPS KEOR Baterija/akumulator 19" 2U za 311072 in 311073

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2796630, EAN: 3596033031403
SOCOMEC
3310032001

Pribor za UPS SOCOMEC STATYS XS (32A) statično preklopno stikalo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1226552, EAN: 8027122227599
SOCOMEC
MOD-OP-EBP45

Pribor za UPS SOCOMEC vanjski ručni bypass za 6kVA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2723951, EAN: 8027122256926
SOCOMEC
ENT-OP-IEC-3DIN

Pribor za UPS SOCOMEC Blok razdjelnika IEC u 3 x ŠUKO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2782126, EAN: 8027122416870
SOCOMEC
NRT-B2200

Pribor za UPS Netys RT Dodatna baterija

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2738357, EAN: 8027122416894
SOCOMEC
NRT-OP-RAIL

Pribor za UPS SOCOMEC letve - 2 vodilice za rack montažu (max. 100 kg)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743820, EAN: 8027122416948
SOCOMEC
NRT-OP-REL

Pribor za UPS SOCOMEC programabilna relejna kartica za Netys RT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije