Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann AML3518P2000A2 2000mm 35mm 18mm 1,5mm C-profil čelik

Šifra: 2749317

EAN: 4012195047650

Obo Bettermann

1119702 - AML3518P2000A2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
2000
Širina (mm)
35
Visina (mm)
18
Debljina materijala (mm)
1,5
Oblik profila
C-profil
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
16,5
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
S čeljustima
Ne
Lomljivo
ne prekinjeno
Moment otpora ly
0,4418
Moment otpora lz
1,8384
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
0,4418
Područje tromosti Iz (cm4)
1,8384
Trenutak otpora Wy (cm3)
0,423
Moment otpora Wz (cm3)
1,0505
Težina (kg)
0,82

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije