Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann AML3518P2000FS 2000mm 35mm 18mm 1,5mm C-profil čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2720127

EAN: 4012195864318

Obo Bettermann

1119648 - AML3518P2000FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
2000
Širina (mm)
35
Visina (mm)
18
Debljina materijala (mm)
1,5
Oblik profila
C-profil
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
16,5
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
S čeljustima
Ne
Lomljivo
ne prekinjeno
Moment otpora ly
0,4418
Moment otpora lz
1,8384
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
0,4418
Područje tromosti Iz (cm4)
1,8384
Trenutak otpora Wy (cm3)
0,423
Moment otpora Wz (cm3)
1,0505
Težina (kg)
0,83

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije