Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann CMS3518P2000FS 2000mm 35mm 18mm 1,75mm C-profil čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2749286

EAN: 4012195038719

Obo Bettermann

1104454 - CMS3518P2000FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
2000
Širina (mm)
35
Visina (mm)
18
Debljina materijala (mm)
1,75
Oblik profila
C-profil
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
17
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
S čeljustima
Ne
Lomljivo
ne prekinjeno
Moment otpora ly
0,515
Moment otpora lz
0,526
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
0,515
Područje tromosti Iz (cm4)
0,526
Trenutak otpora Wy (cm3)
2,333
Moment otpora Wz (cm3)
1,333
Težina (kg)
0,98

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije