Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann MS4121P2000A4 2000mm 41mm 21mm 2mm C-profil Inoks A4

Šifra: 2751635

EAN: 4012195907114

Obo Bettermann

1122476 - MS4121P2000A4

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
2000
Širina (mm)
41
Visina (mm)
21
Debljina materijala (mm)
2
Oblik profila
C-profil
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
22
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
S čeljustima
Da
Lomljivo
ne prekinjeno
Moment otpora ly
0,952339
Moment otpora lz
4,5113
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
0,952339
Područje tromosti Iz (cm4)
4,5113
Trenutak otpora Wy (cm3)
0,9
Moment otpora Wz (cm3)
2,200874
Težina (kg)
1,75

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije