Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann MS4121P3000FS 3000mm 41mm 21mm 2mm C-profil čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2719566

EAN: 4012195686279

Obo Bettermann

1122920 - MS4121P3000FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
3000
Širina (mm)
41
Visina (mm)
21
Debljina materijala (mm)
2
Oblik profila
C-profil
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
22
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
S čeljustima
Da
Lomljivo
ne prekinjeno
Moment otpora ly
0,952339
Moment otpora lz
4,5113
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
0,952339
Područje tromosti Iz (cm4)
4,5113
Trenutak otpora Wy (cm3)
0,9
Moment otpora Wz (cm3)
2,200874
Težina (kg)
1,42

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije