Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Protupožarna pregrada Obo Bettermann TCX-032 Vatrootporna kutija Okruglo 32mm 50mm 50mm 26mm

Šifra: 2761753

EAN: 4012195856559

Obo Bettermann

7202200 - TCX-032

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Vatrootporna kutija
Oblik
Okruglo
Promjer proizvoda (mm)
32
Širina proizvoda (mm)
50
Visina proizvoda (mm)
50
Debljina ploče / dužina proizvoda (mm)
26

Ostali podaci ili svojstva

Potreban dodatni priborZubehör erforderlich
potrebni dodatki

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije