Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pumpa ELKO FC 505 R1 1,25kW 400V AC 42m3/h

Šifra: 2689637

EAN: 3838629423323

ELKO

31134 - FC 505 R1

No product image

Brzina protoka: od 36 do 54m3/h, Visina pumpe: do 16m, Snaga motora: 0,85 ÷ 1,8kW, Napajanje: 1-fazno (230V) ili 3-fazno (400V), Temperatura medija: od 0°C do +40°C, Dubina ugradnje: do 10m u mediju

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELKO
Maks. snaga motora (kW)
1,25
Radni napon (V)
400
Vrsta struje
AC
Maks. struja volumena (m3/h)
42

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije