Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2695082, EAN: 3831021109192ELKO 5870 - VCG 505 R1
Pumpa ELKO VCG 505 R1 PRILKLJ. KABEL 15M 1,25kW 400V AC 0-1100m3/h
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2627455, EAN: 3831021115278ELKO 5850 - VC 53 T3
Pumpa ELKO VC 53 T3 1kW 400V AC trostupanjska
ŠIFRA: 1014535, EAN: 3831021118705ELKO 6391 - VCE 55 T3
Pumpa ELKO VCE 55 T3 petostupanjska 1,5kW 230V
ŠIFRA: 1014538, EAN: 3831021118712ELKO 6393 - VC 55 T3
Pumpa ELKO VC 55 T3 petostupanjska 1,4kW 400V
ŠIFRA: 1014577, EAN: 3831021118798ELKO 29320 - 2CM 24-17
Pumpa ELKO 2CM 24-17 0,1kW 400V
ŠIFRA: 2608440, EAN: 3838629102198ELKO 31068 - VCE 53 T3
Pumpa ELKO VCE 53 T3 1kW 230V AC trostupanjska
ŠIFRA: 2689637, EAN: 3838629423323ELKO 31134 - FC 505 R1
Pumpa ELKO FC 505 R1 1,25kW 400V AC 42m3/h
ŠIFRA: 2694921, EAN: 3838629423330ELKO 32943 - VC 155 S2-NP
Pumpa ELKO VC 155 S2-NP 3kW 400V AC
ŠIFRA: 2719985, EAN: 3838629423347ELKO 31762 - VC 104 S
Pumpa ELKO VC 104 S 2,2kW 400V AC 70-350m3/h
ŠIFRA: 2793903, EAN: 3838629746934ELKO 6402 - VCG 505 R1-A
Pumpa ELKO 19m 1,6kW 400V AC 0-960l/min
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.