Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pumpa ELKO VC 104 S 2,2kW 400V AC 70-350m3/h

Šifra: 2719985

EAN: 3838629423347

ELKO

31762 - VC 104 S

No product image

Brzina protoka: od 70 do 350l/min, Visina dizanja pumpanja: do 78m, Napajanje: 3-fazno (400V), Temperatura medija: od 0°C do +130°C, Maksimalni dopušteni radni tlak kućišta: 15bar

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELKO
Maks. snaga motora (kW)
2,2
Radni napon (V)
400
Vrsta struje
AC
Maks. struja volumena (m3/h)
70-350

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije