Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavljač za osigurače D0 SENTRON 5SG7611-0KK16 16A D01 1P

Šifra: 2872024

EAN: 4001869475875

SIEMENS

5SG7611-0KK16 - 5SG76110KK16

No product image

MINIZED, odklopnik z varovalko, D01, 1-polni, In: 16A, Un AC: 230 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Izmjerena struja (A)
16
Ugradbena veličina
D01
Broj polova (P)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije