Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redna stezaljka BM dvoredna 140°C 4mm2 10P SME

Šifra: 1056147

EAN: 8013629402935

BM

M93GF - M93

No product image

Dvoredna stezaljka BM 093GF, 10P od poliamida (PA6.6) i staklenih vlakana, smeđe boje, za vodič 4 mm2, 140 °C, za meke i tvrde vodiče, Samogasivost: EN 60695-2-10 na 850 °C. Ispitni napon: 2500 V, stupanj zaštite IP 20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
dvoredna
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
4
Broj polova (P)
10
Boja
Smeđa

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
4-4
Nazivna struja In (A)
32
Nazivni napon (V)
400
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Broj steznih mjesta po polu
2
Materijal izolacijskog materijala
Ostalo
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Transpaerntno
Ne
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Širina (mm)
117
Visina (mm)
17,5
Dubina (mm)
20,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije