Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
65 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1076963, EAN: 3245060340049
LEGRAND
034004

Redna stezaljka LEGRAND VEKO 2x35mm2 1P SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1150430, EAN: 3245060371029
LEGRAND
037102

Redna stezaljka LEGRAND 6mm2 PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1150424, EAN: 3245060371623
LEGRAND
037162

Redna stezaljka LEGRAND 6mm2 SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1150436, EAN: 3245060371722
LEGRAND
037172

Redna stezaljka LEGRAND 6mm2 ŽUT/ZEL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1150561, EAN: 3245060371753
LEGRAND
037175

Stezaljka za uzemljenje LEGRAND 35mm2 ZEL/ŽUT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1011981, EAN: 3831006906310
TEM ČATEŽ
UW15CO-P - 4216027

Redna stezaljka TEM jednoredna 2,5mm2 jednoredna Profipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1013485, EAN: 3831006906327
TEM ČATEŽ
UW16CO-P - 4216028

Redna stezaljka TEM jednoredna 4mm2 jednoredna Profipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1018440, EAN: 3831006906334
TEM ČATEŽ
UW17CO-P - 4216034

Redna stezaljka TEM jednoredna 6mm2 jednoredna Profipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1063814, EAN: 3831006906358
TEM ČATEŽ
UW10TS-P - 4216044

Redna stezaljka TEM jednoredna zatvorena 2,5mm2 jednoredna zatvorena Profipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741707, EAN: 3831006978393
TEM ČATEŽ
UW27WHPA-P - 4213449

Redna stezaljka TEM dvoredna 0,5-10mm2 PA, Profipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741709, EAN: 3831006978454
TEM ČATEŽ
UW29WHPP-P

Redna stezaljka TEM dvoredna 1-4mm2 PP, Profipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741710, EAN: 3831006978492
TEM ČATEŽ
UW30WHPP-P

Redna stezaljka TEM dvoredna 1,5-6mm2 PA, Profipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije