Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redna stezaljka BM dvoredna 25mm2 12P 228mm

Šifra: 1057101

EAN: 8013629920408

BM

9204 - BM 9204

No product image

Dvoredna dvanaesteropolna stezaljka BM 9200 (za vodiče 2,5 mm2), BM 9201 (za vodiče 4 mm2), BM 9202 (za vodiče 6 mm2), BM 9203 (za vodiče 16 mm2), BM 9204 (za vodiče 25 mm2) izrađena je od polipropilena (PP). Provodnik u stezaljci je mjeden,

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
dvoredna
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
25
Broj polova (P)
12
Dužina (mm)
228

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
25-25
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
25-25
Nazivna struja In (A)
101
Nazivni napon (V)
500
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Broj steznih mjesta po polu
2
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Transpaerntno
Ne
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Širina (mm)
228
Visina (mm)
33,5
Dubina (mm)
35,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije