Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redna stezaljka BM dvoredna s jezičkom 125''C 2,5mm2 1P

Šifra: 1067080

EAN: 8013629401938

BM

M93CS - BM M093CS

No product image

Dvoredna stezaljka BM 093CS, 10P od poliamida (PA6.6) prirodna boja, za vodič 2,5 mm2, 125 °C, za meke i tvrde vodiče, Samogasivost: EN 60695-2-10 na 850 ° C. Ispitni napon: 2500 V, stupanj zaštite IP 20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
dvoredna
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
2,5
Broj polova (P)
1

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
2,5-2,5
Nazivna struja In (A)
24
Nazivni napon (V)
400
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Broj steznih mjesta po polu
2
Materijal izolacijskog materijala
Ostalo
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Transpaerntno
Da
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Širina (mm)
117
Visina (mm)
17,5
Dubina (mm)
20,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije