Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redna stezaljka BM jednoredna zatvorena jednoredna zatvorena 16mm2 10P

Šifra: 1035754

EAN: 8013629419957

BM

995 - BM 995

No product image

Desetopolna jednoredna stezaljka BM 991 – za dva vodiča 1,5 mm2, BM 992 za dva vodiča 2,5 mm2, BM – 9924 za dva vodiča 4,0 mm2, BM 993 – za dva vodiča 6 mm2, BM 994 – za dva vodiča 10 mm2, BM 995 – za dva vodiča 16 mm2, od pro

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
jednoredna zatvorena
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
16
Broj polova (P)
10

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
6-16
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
6-16
Nazivna struja In (A)
76
Nazivni napon (V)
450
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Broj steznih mjesta po polu
1
Materijal izolacijskog materijala
Ostalo
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Transpaerntno
Da
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Visina (mm)
32,2
Dubina (mm)
31,8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije