Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redna stezaljka Obo Bettermann 76 CE SW/EKL 2 S 6mm2 12P 134mm CRN

Šifra: 2751406

EAN: 4012195879374

Obo Bettermann

2056380 - 76 CE SW/EKL 2 S

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
6
Broj polova (P)
12
Dužina (mm)
134
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Razmak rupa na sredini (mm)
11,5
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
10
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
2,5-6
Nazivna struja In (A)
57
Nazivni napon (V)
450
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Položaj povezivanja
Bočno
Broj steznih mjesta po polu
2
Način montaže
Izravna montaža
Radna temperatura (ST.C)
-5
Širina / rasterska mjera (mm)
23
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
17
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Transpaerntno
Ne
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Širina (mm)
23
Visina (mm)
17
Dubina (mm)
134

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije