Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor BizLine LED AKU PRENOSNI LED 50W 5500/7000K 5000lm IP54

Šifra: 2853412

EAN: 3701395166629

BizLine

BIZ 625061 - 625061

No product image

LED reflektor z več baterijami 50 W 5000 lm za baterije 18 V za električna orodja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
50, 0
Temperatura boja (K)
5500/7000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
5000
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije