Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
34 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2848697, EAN: 3701395111711
BizLine
BIZ 625048 - 625048

Reflektor BizLine LED AKU STOJEČI DVOJNI 2X25W 4000K 4500Im

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2847379, EAN: 3701395111742
BizLine
BIZ 625051 - 625051

Reflektor BizLine LED AKU PRENOSNI 10W 4000K 800Im IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848696, EAN: 3701395158518
BizLine
BIZ 625060 - 625060

Reflektor BizLine LED AKU PRENOSNI 40W 5700K 5000lm IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2850606, EAN: 3701395167688
ZEBRA
ZEB FLD 001

Simetrični reflektor ZEBRA CCT LED se ne može zamijeniti 25/40/50W 3000/4000/6500K 70-79 (razred 2A) 3500/5600/7000lm LED driver IP65 CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2720724, EAN: 4024163096836
SLV
227418

Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE 35W GU10 IP65 SR/SI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2720884, EAN: 4024163103411
SLV
132021

Reflektor SLV SPOT 79 50W GU10 IP20 BIJ 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2720988, EAN: 4024163107143
SLV
227410

Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE XL LED zamjenjiv 11W GU10 IP65 CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2721548, EAN: 4024163126434
SLV
143391

Reflektor SLV PURI TRAC 50W GU10 IP20 BIJ 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2722001, EAN: 4024163137195
SLV
229740

Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE 25W GU10 IP55 Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2722015, EAN: 4024163137423
SLV
143941

Reflektor SLV ENOLA_C SPOT LED se ne može zamijeniti 9W 3000K 900lm LED driver IP20 BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2722205, EAN: 4024163140775
SLV
231035

Reflektor SLV NAUTILUS TRG s klinom LED se ne može zamijeniti 8,5W 3000K 620lm IP65 ANTR 100-240V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije