Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor rasvjete HAGER 230V DIN šina 1M s tipalom EEN003

Šifra: 2849564

EAN: 3250617579308

HAGER

EEN100 - 0118582802

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAGER
Nazivni napon (V)
230
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Frekvencija mjerenja (Hz)
od 50 do 60
Maks. snaga žarulje (W)
2300
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1000
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
1000
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1000
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
10
Nazivna uklopna struja (A)
10
Raspon namještanja vrijednosti svjetline (lx)
od 5 do 2000
S programibilnim isključivanjem preko noći
Ne
Ulaz tipki
Ne
Nazivni napon svjetlosnog senzora (V)
230
Maks. dužina voda svjetlosnog senzora (m)
100
Zaštitna klasa svjetlosnog senzora
II
Način montaže svjetlosnog senzora
Ostalo
Ugradbena dubina (mm)
17,8
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Stupanj zaštite (IP), svjetlosni senzor
IP55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije