Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2725712, EAN: 3245064126236
LEGRAND
412623
Relej za nadzor rasvjete LEGRAND sa senzorom 1-100000 luksa SOHO 230V DIN šina 1M
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2849564, EAN: 3250617579308
HAGER
EEN100 - 0118582802
Relej za nadzor rasvjete HAGER 230V DIN šina 1M s tipalom EEN003
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1143169, EAN: 3831013910409
SELTRON
1IRC01S1F-000
Relej za nadzor rasvjete IRC 24V AC/DC, sa senzorom, 05-500 230V DIN šina 1M
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1147989, EAN: 3838895429234
ETI
002470020 - SOU-2
Relej za nadzor rasvjete EVE SOU sa senzorom, 1-5000Lx, 1xCO 8A 230V DIN šina 2M
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1039649, EAN: 8012823236704
FINDER
10.41.8.230.0000 - 104182300000
Relej za nadzor rasvjete FINDER 1NO 16A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2731291, EAN: 8012823334929
FINDER
10.42.8.230.0000 - 104282300000
Relej za nadzor rasvjete FINDER
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2731292, EAN: 8012823334936
FINDER
10.51.8.230.0000 - 105182300000
Relej za nadzor rasvjete FINDER
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2731344, EAN: 8012823347431
FINDER
11.91.8.230.0000 - 119182300000
Relej za nadzor rasvjete FINDER 230V DIN šina 2M
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1226967, EAN: 8012823347790
FINDER
11.41.8.230.0000.POA
Relej za nadzor rasvjete FINDER s senzorjem 011.03, 1xCO 230V DIN šina 2M
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2731347, EAN: 8012823347813
FINDER
11.42.8.230.0000 - 114282300000
Relej za nadzor rasvjete FINDER 230V DIN šina 2M
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1226966, EAN: 8012823347837
FINDER
11.31.8.230.0000 - 113182300000
Relej za nadzor rasvjete FINDER sa senzorom, 1-100Lx, 1xCO 230V DIN šina 1M
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1105203, EAN: 8594030338360
ETI
002470011 - SOU-1
Relej za nadzor rasvjete EVE SOU sa senzorom, 1-100Lx + 100-50.000Lx 230V DIN šina 1M
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije