Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor razina FINDER 230V AC podesiva osjetljivost 5-150 kOHM 1CO

Šifra: 2730844

EAN: 8012823290607

FINDER

72.01.8.240.0000 - 720182400000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
230
S odvojivim stezaljkama
Ne
Broj ulaza elektrode
3
Min. podesivo vrijeme kašnjenja uvlačenja (s)
0,5
Maks. dopušteno vrijeme kašnjenja uvlačenja (s)
7
Min. podesivo vrijeme odgode (s)
0,5
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
7
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Princip fizičkog mjerenja
Vodljivo
Širina (mm)
35
Visina (mm)
84
Dubina (mm)
58
Mogućnost kaskadiranja
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije