Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

16 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2623734, EAN: 3389119405249
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35LV14MW - Automation panel off

Relej za nadzor razina SCHNEIDER 24V 24V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741740, EAN: 3606480792328
SCHNEIDER ELECTRIC
RM22LG11MR

Relej za nadzor razina ZELIO 24-240V 24-240V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734909, EAN: 3606480792342
SCHNEIDER ELECTRIC
RM22LA32MR

Relej za nadzor razina ZELIO 24-240V od 24 do 240V AC/DC 2CO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736891, EAN: 4011209665309
SIEMENS
3UG4501-1AW30 - 3UG45011AW30

Relej za nadzor razina SIRIUS 24-240V 24-240V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2730844, EAN: 8012823290607
FINDER
72.01.8.240.0000 - 720182400000

Relej za nadzor razina FINDER 230V AC podesiva osjetljivost 5-150 kOHM 1CO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2730963, EAN: 8012823300931
FINDER
72.01.8.024.0000 - 720180240000

Relej za nadzor razina FINDER 5-150kOhm 1CO 24V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2730983, EAN: 8012823302171
FINDER
72.01.9.024.0000 - 720190240000

Relej za nadzor razina FINDER 5-150kOhm 1CO 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2731097, EAN: 8012823314044
FINDER
72.01.8.240.0002 - 720182400002

Relej za nadzor razina FINDER 230V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637034, EAN: 8013975124994
LOVATO
LVM20A240

Relej za nadzor razina LOVATO 240V AC AUTOMATIC RESETTING

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637037, EAN: 8013975125014
LOVATO
LVM30A240

Relej za nadzor razina LOVATO 24-240V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637041, EAN: 8013975125038
LOVATO
LVM40A024

Relej za nadzor razina LOVATO 24V AC 1M, automatsko resetiranje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2645103, EAN: 8013975125069
LOVATO
LVMP10A024

Relej za nadzor razina LOVATO prioritetni 24V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije