Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

10 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2654424, EAN: 3838895424208
ETI
002471804 - TER-7

Relej nadzora temperat. motora EVE TER 24-240 2CO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1200919, EAN: 4015080661665
Drugi proizv.
66166 - EMT6

Relej nadzora temperat. motora 24-240V AC/DC 1NO 1NC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1162921, EAN: 4015080661672
Drugi proizv.
66167 - EMT6-DB

Relej nadzora temperat. motora 24-240V AC/DC 1NO 1NC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1101979, EAN: 4015080664000
Drugi proizv.
66400 - EMT6(230V)

Relej nadzora temperat. motora 230V AC 1NO 1NC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2797316, EAN: 4047621004372
SIEMENS
3RN2010-1CA30 - 3RN20101CA30

Relej nadzora temperat. motora SIRIUS 3RN2010-1CA30 24V DC 1NO 1NC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734598, EAN: 4047621004389
SIEMENS
3RN2000-1AA30 - 3RN20001AA30

Relej nadzora temperat. motora SIRIUS 24V AC/DC 1CO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2644507, EAN: 8013975049693
LOVATO
31DRPTC24

Relej nadzora temperat. motora LOVATO 24V DC 2CO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2647252, EAN: 8013975600498
LOVATO
31DRPT24

Relej nadzora temperat. motora LOVATO 24V AC 2CO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2647253, EAN: 8013975601013
LOVATO
31DRPT110

Relej nadzora temperat. motora LOVATO 110V AC 2CO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2647254, EAN: 8013975601020
LOVATO
31DRPT220

Relej nadzora temperat. motora LOVATO 230V AC 2CO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije