Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter CEE EC 16A IP67 6h SIV 2P+E INDUSTRIJSKI NA ŠUKO

Šifra: 2865506

EAN: 8050507873487

ELETTROCANALI

EC690555

No product image

Adapter CEE EC KLECT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
IEC jačina struje (A)
16
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije