Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter za DIN letvu MODUL Plastika Ravno DIN šina 35 mm 1M Unipack

Šifra: 1188098

EAN: 3831006924338

TEM ČATEŽ

RB10-U - 4326140

No product image

ADAPTER ZA DIN TRAKU 35mm 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Materijal
Plastika
Konstrukcija adaptera za nosivu šinu
Ravno
Vrsta pričvršćivanja
DIN šina 35 mm
Izvedba
1M BE

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije