Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter za komunikac. uložak PLEXO 069582L SQ45 / SQ45 SIV

Šifra: 2862691

EAN: 3414971879416

LEGRAND

069582L - Plexo

No product image

PLEXO MEH ZA MOSAIC BREZ ZAKLOPKE - SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Dimenzije
SQ45 / SQ45
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
Ne
S tekstnim poljem
Ne
Može se zaključavati
Ne
RAL broj (slično)
7040
Širina uređaja (mm)
70,5
Visina uređaja (mm)
70,5
Dubina uređaja (mm)
14

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije