Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Adapter za komunikac. uložak PLEXO 069695L SQ70 / SQ70 BIJ

Šifra: 2862807

EAN: 3414971904170

LEGRAND

069695L - Plexo

No product image

PLEXO MEH MOSAIC NAST. PROZORNA ZAKL BEL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Dimenzije
SQ70 / SQ70
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
Da
S tekstnim poljem
Ne
Može se zaključavati
Ne
RAL broj (slično)
9003
Širina uređaja (mm)
70,5
Visina uređaja (mm)
70,5
Dubina uređaja (mm)
25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije