Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Audio utičnica CHORUS Podžbukno CRN Povezivost sa zvučnicima nema zaštite prašine IP20 Plastika

Šifra: 1223585

EAN: 8011564719231

GEWISS

GW12458

No product image

Audioutičnica Gewiss Chorus, bijele boje, ugradbene širine 1M, bezvijčani kabelski izlaz.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Način montaže
Podžbukno
Boja
Crna
Korištenje
Povezivost sa zvučnicima
Sa zaštitom od prašine
ni zaščite prahu
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
Ne
Polje za označavanje
S indikatorskom pločom
S otiskom
Ne
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Nosivi prsten
Ne
Transpaerntno
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Luster klema
Ne
Broj modula (sustav modula)
1
Širina uređaja (mm)
22
Visina uređaja (mm)
44
Smjer ispusta
Ravno
Sa sabirnicama/spojkama
Ne
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Podmazano kućište
Ne
S osvjetljenjem
Ne
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije