Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Audio utičnica LEGRAND mehanizem enojna Podžbukno BIJ Povezivost sa zvučnicima nema zaštite prašine IP20 Plastika

Šifra: 1145313

EAN: 3245067757857

BTICINO

775785

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Korištenje
Povezivost sa zvučnicima
Sa zaštitom od prašine
ni zaščite prahu
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
Ne
Polje za označavanje
bez polja za označ.
S otiskom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
neobrađena
Izvedba površine
Sjajno
Nosivi prsten
Ne
RAL broj (slično)
RAL 9003
Transpaerntno
Ne
Vrsta pričvršćivanja
klik
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Luster klema
Ne
Broj modula (sustav modula)
2
Širina uređaja (mm)
56,5
Visina uređaja (mm)
56,5
Dubina uređaja (mm)
15
Smjer ispusta
Ravno
Otporno na udarce
IK02
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije