Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Audio utičnica MODUL Podžbukno BIJ Povezivost sa zvučnicima IP20 Plastika 1M Blister

Šifra: 1135002

EAN: 3831006910973

TEM ČATEŽ

KM22PW-B - 4317695

No product image

AVDIO UTIČNICA 2xRCA 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Boja
bijela
Korištenje
Povezivost sa zvučnicima
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Materijal
Plastika
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
brez tečaj. na pok.
Sastavljanje
Osnovni element
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
RAL broj (slično)
9003
Transpaerntno
Ni transparenten
Vrsta pričvršćivanja
okidno
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
30,5
Smjer ispusta
Ravno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije