Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Audio utičnica MODUL Podžbukno SRE 2xRCA IP20 Plastika 1M 2xRCA, Blister

Šifra: 1184657

EAN: 3831006915824

TEM ČATEŽ

KE22ES-B - 4317785

No product image

AVDIO UTIČNICA 2xRCA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Boja
Srebrna
Korištenje
2xRCA
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Materijal
Plastika
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
brez tečaj. na pok.
Sastavljanje
Osnovni element
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
RAL broj (slično)
9006
Transpaerntno
Ni transparenten
Vrsta pričvršćivanja
okidno
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
30,5
Smjer ispusta
Ravno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije