Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Audio utičnica MOSAIC Ugradbeno BIJ Priključak 3,5mm ni zaščite prahu IP40 Plastika 1M +15cm kabel

Šifra: 2711038

EAN: 3245060787790

LEGRAND

078779

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MOSAIC
Način montaže
Ugradbeno
Boja
bijela
Korištenje
Priključak
Sa zaštitom od prašine
ni zaščite prahu
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP40
Materijal
Plastika
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
Ne
Polje za označavanje
Bez polja za indikaciju
S otiskom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Izvedba površine
Mat
Nosivi prsten
Ne
Transpaerntno
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Luster klema
Ne
Broj modula (sustav modula)
1
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
35
Smjer ispusta
Ravno
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Zaštićene utičnice
Ne
Podmazano kućište
Ne
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
40
Otporno na udarce
IK04
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije