Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Baterija električne energije FOX Manager CM4800 89,6V

Šifra: 2863060

EAN: 3838629934959

FOX

30-223-00001-00 - CM4800

No product image

Fox ESS CM4800 Cube Master je ključna komponenta u Fox ECS sustavu za pohranu energije.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
Napon (V)
89,6

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
450
Širina (mm)
650
Dubina (mm)
300
Težina (kg)
47,8
Nominalni kapacitet baterije (kWh)
4,745

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije