Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Baterijska svjetiljka HyCell Travellight 4in1 LED 85lm 17h 3x AAA/MICRO Plastika CRN

Šifra: 2760757

EAN: 4013674090044

LENSER

1600-0125

No product image

Višefunkcijska LED svjetiljka, snažan magnet i kuka na donjoj strani, višefunkcijski ON/OFF prekidač na donjoj strani, PVC kućište, vrijeme djelovanja približno 17 sati, djeluje na 3x AAA alkalne baterije.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HyCell
Rasvjetni proizvodi
LED
Svjetlosni tok (lm)
85
Vrijeme rada (h)
17
Broj baterija
3x
Vrsta baterije
Micro
Materijal
Plastika
Boja kućišta
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije