Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
5 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2760757, EAN: 4013674090044
LENSER
1600-0125

Baterijska svjetiljka HyCell Travellight 4in1 LED 85lm 17h 3x AAA/MICRO Plastika CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2760758, EAN: 4013674109555
LENSER
1600-0157

Baterijska svjetiljka HyCell Workinglight COB LED Flexi 3W LED 255lm 3h 3x AAA/MICRO gumirano kućište CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1146330, EAN: 4029113840408
LED LENSER
08404

Baterijska svjetiljka LED LENSER P4 1xAAA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2763107, EAN: 5060063225661
NEBOTools
NE6657

Baterijska svjetiljka NEBO LEO ručna LED se ne može zamijeniti 80-220lm 5-7h 22-52m 3x (priložene) AAA/MICRO CRNA /NARANČ. /SIVA IPX4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2742765, EAN: 5998982319133
ANCO
321371

Prijen. svjetiljke - 12V, 230V DUWI - ANCO L=5m CRN IP20 60W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije