Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Baterijska svjetiljka HyCell Workinglight COB LED Flexi 3W LED 255lm 3h 3x AAA/MICRO gumirano kućište CRN

Šifra: 2760758

EAN: 4013674109555

LENSER

1600-0157

No product image

Radna svjetiljka s COB LED tehnologijom, 3 W LED + 1 W pomoćna LED, kompaktna i priručna za svakodnevnu upotrebu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HyCell
Rasvjetni proizvodi
LED
Svjetlosni tok (lm)
255
Vrijeme rada (h)
3
Broj baterija
3x
Vrsta baterije
Micro
Materijal
gumirano kućište
Boja kućišta
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije